Osram - LF05E-T2 - 4008321955449
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lysfarge - Grønn
Antall LED pr. meter - 33
Lampeeffekt pr. meter - 4,1 W
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321955449
Elnummer
3710265
Leverandørens varenummer
4008321955449
Typebeskrivelse
3710265
Modell / utførelse:
Bånd
Lysfarge:
Grønn
Antall LED pr. meter:
33
Lampeeffekt pr. meter:
4,1 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
2,5 mm
Lengde:
6000 mm
Minste bøyeradius:
27,8 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
166,5 mm


