Osram - LF05E2-W2F-827 interna - 4008321971357
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lampeeffekt pr. meter - 3,6 W
Lysstyrke pr. meter - 240 lm
Lampespenning - 24...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321971357
Elnummer
3359367
Leverandørens varenummer
4008321971357
Typebeskrivelse
3359367
Modell / utførelse:
Bånd
Lampeeffekt pr. meter:
3,6 W
Lysstyrke pr. meter:
240 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
50
Antall lyspunkter pr. fot:
15
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Maks systemeffekt:
36 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
2,5 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
10 m
Minste bøyeradius:
20 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Andre


