Osram - LF05E2-W2F-830 LINFLEX E 36W 2 - 4052899928435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lampeeffekt pr. meter - 3 W
Lampespenning - 24...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Linearlight Flex
EAN/GTIN
4052899928435
Elnummer
3351119
Leverandørens varenummer
4052899928435
Typebeskrivelse
3351119
Modell / utførelse:
Bånd
Lampeeffekt pr. meter:
3 W
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
50
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
2,5 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
10 m
Minste bøyeradius:
20 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Selvklebende:
Ja


