Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - LF06A-W3F-830 Linearlight Flex Advanced 48W 24V - 4008321973993

Ledvance
KopierKopier
Osram - LF06A-W3F-830 Linearlight Flex Advanced 48W 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Lampeeffekt pr. meter - 4,1 W

  • Lysstyrke pr. meter - 370 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321973993

Elnummer

3351098

Leverandørens varenummer

4008321973993

Typebeskrivelse

3351098

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Lampeeffekt pr. meter:

4,1 W

Lysstyrke pr. meter:

370 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

60

Antall lyspunkter pr. fot:

18

Lampeffekt pr. fot:

1,2 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

Uten

Maks systemeffekt:

48 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

8 mm

Høyde/dybde:

2,1 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

10 m

Minste bøyeradius:

20 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Fleksibel LED stripe Advanced på rull med selvklebende tape.,Lengde på rullen 10m, Modul data: 600 LEDs. 48 watt. spenning DC 24V, Lysfarge 3000K. 4230 lumen eller 425 lm/m, Utstrålingsvinkel 120'. Opptil 50.000 timers levetid. Kan kuttes for hver 10cm. dimbar med PWM-dimming

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien