Osram - LF06A-W3F-840-P LINFLEXA-P50W2 - 4008321790125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 4,2 W
Lysstyrke pr. meter - 390 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321790125
Elnummer
3351127
Leverandørens varenummer
4008321790125
Typebeskrivelse
3351127
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
4,2 W
Lysstyrke pr. meter:
390 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
60
Antall lyspunkter pr. fot:
18
Lampeffekt pr. fot:
1,2 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Maks systemeffekt:
42 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
11 mm
Høyde/dybde:
4,8 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
10 m
Minste bøyeradius:
50 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,34 mm²
Tilkoblingstype:
Andre


