Utgått

Osram - LF06A-W3F-850 Linearlight Flex Advanced 48W 24V - 4008321974013

Ledvance
KopierKopier
Osram - LF06A-W3F-850 Linearlight Flex Advanced 48W 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Lampeeffekt pr. meter - 4,1 W

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321974013

Elnummer

3351096

Leverandørens varenummer

4008321974013

Typebeskrivelse

3351096

Modell / utførelse:

Bånd

Lampeeffekt pr. meter:

4,1 W

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

5000...5000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

60

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Bredde:

8 mm

Høyde/dybde:

2,1 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

10 m

Minste bøyeradius:

20 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Selvklebende:

Ja

Fleksibel LED stripe Advanced på rull med selvklebende tape.,Lengde på rullen 10m, Modul data: 600 LEDs. 48 watt. spenning DC 24V, Lysfarge 5000K. 4230 lumen eller 425 lm/m, Utstrålingsvinkel 120'. Opptil 50.000 timers levetid. Kan kuttes for hver 10cm. dimbar med PWM-dimming