Osram - LF06P2-W5F-840 - 4008321971319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lampeeffekt pr. meter - 22,7 W
Lysstyrke pr. meter - 1850 lm
Lampespenning - 24...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321971319
Elnummer
3359174
Leverandørens varenummer
4008321971319
Typebeskrivelse
3359174
Modell / utførelse:
Bånd
Lampeeffekt pr. meter:
22,7 W
Lysstyrke pr. meter:
1850 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
40
Antall lyspunkter pr. fot:
12
Lampeffekt pr. fot:
6,9 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Maks systemeffekt:
72 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
2,5 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
150 mm
Total lengde:
3 m
Minste bøyeradius:
20 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Andre


