Utgått

Osram - LF06P2-W5F-854 - 4008321971791

Ledvance
KopierKopier
Osram - LF06P2-W5F-854

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Lampeeffekt pr. meter - 22,7 W

  • Lampespenning - 24...0 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321971791

Elnummer

3359173

Leverandørens varenummer

4008321971791

Typebeskrivelse

3359173

Modell / utførelse:

Bånd

Lampeeffekt pr. meter:

22,7 W

Lampespenning:

24...0 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

5000...5000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

40

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Bredde:

8 mm

Høyde/dybde:

2,5 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

150 mm

Total lengde:

3 m

Minste bøyeradius:

20 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Selvklebende:

Ja

LED Flex, Linearlight Powerflex fleksbånd med 2-sidig tape på baksiden , effekt 68W, spenning 24V DC, lysfarge 5000K, utstrålingsvinkel 120°, Mål: 3000x8x2,5mm, 5544lm eller 1850 lm/m. Delbar, minste enhet 150mm, Ta -20....75°C, levetid 50.000t, tilkobling LF-2PIN SC bestilles separat