Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - LF06S-876-P LINFLEX SP-P 58W 2 - 4052899092396

Ledvance
KopierKopier
Osram - LF06S-876-P LINFLEX SP-P 58W 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Lampeeffekt pr. meter - 9,6 W

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899092396

Elnummer

3351138

Leverandørens varenummer

4052899092396

Typebeskrivelse

3351138

Modell / utførelse:

Bånd

Lampeeffekt pr. meter:

9,6 W

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

7600...7600 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

120

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Bredde:

11 mm

Høyde/dybde:

3,7 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

50 mm

Total lengde:

6 m

Minste bøyeradius:

50 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

Ja

Selvklebende:

Ja

Fleksibel og oppdelbar LED-stripe for utendørsbruk (IP67) som egner seg spesielt godt til linear belysning samt alle former for effektbelysning. Produktet kommer i faste lengder på rull, men kan klippes på merkede klippepunkter etter ønsket lengde. Passende tilkoblinger (LF-2PIN IP67 LP) er tilgjengelig for hurtig og enkel montering uten bruk av verktøy. På baksiden er det høykvalitets 2-sidet tape som sørger for godt feste til underlaget. Produktet kan dimmes med PWM og matchende Osram Optotronic 24V elektronisk forkobling gir opptil 5 års garantiLINEARlight Flex Protect ShortPitch 24 volt, 58 watt, 7600 kelvin, 4560 lumen, 6m

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien