Osram - LF06S-W3F-830 Linearlight Flex ShortPitch 58W24V - 4008321973894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lampeeffekt pr. meter - 9,7 W
Lampespenning - 24...0 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321973894
Elnummer
3351068
Leverandørens varenummer
4008321973894
Typebeskrivelse
3351068
Modell / utførelse:
Bånd
Lampeeffekt pr. meter:
9,7 W
Lampespenning:
24...0 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
2,1 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
50 mm
Total lengde:
6 m
Minste bøyeradius:
20 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Selvklebende:
Ja


