Osram - LF06S-W3F-850 LFLEXSPITCH 58W24V - 4008321973917
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lampeeffekt pr. meter - 9,7 W
Lysstyrke pr. meter - 850 lm
Lampespenning - 24...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Linearlight Flex
EAN/GTIN
4008321973917
Elnummer
3351066
Leverandørens varenummer
4008321973917
Typebeskrivelse
3351066
Modell / utførelse:
Bånd
Lampeeffekt pr. meter:
9,7 W
Lysstyrke pr. meter:
850 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
5000...5000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Antall lyspunkter pr. fot:
36
Lampeffekt pr. fot:
2,9 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Maks systemeffekt:
58 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
2,1 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
50 mm
Total lengde:
6 m
Minste bøyeradius:
20 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Andre


