Utgått

Osram - LIGHTIFY CLASSIC A 60W CL E27 - 4052899947238

Ledvance
KopierKopier
Osram - LIGHTIFY CLASSIC A 60W CL E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 10...10 W

  • Lysstrøm - 810...810 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899947238

Elnummer

3719009

Leverandørens varenummer

4052899947238

Typebeskrivelse

3719009

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

10...10 W

Lysstrøm:

810...810 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Hvit

Diameter:

60 mm

Lengde:

110 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

20000 h

LIGHTIFY Classic A60 Klar, effekt 10W, Klar kolbe med prismeteknikk, 2700K, sokkel E27, spenning 220-240V 50/60Hz, 8010lm tilsvarer 60W GL, mål: L= 110mm d= 60mm, dimbar med LIGHTIFY basert på XZigBee standard, levetid 25.000t L70B50, energiklasse A+