Osram - LIGHTIFY Classic A60 10W TW tunable white, sokkel E27, 230V, dimbar - 4052899926165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 240...240 V
Lysstrøm - 810...810 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2500...2500 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899926165
Elnummer
3719028
Leverandørens varenummer
4052899926165
Typebeskrivelse
3719028
Merkespenning fra/til:
240...240 V
Lysstrøm:
810...810 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2500...2500 K
Lampeeffekt:
9,5...9,5 W
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
110 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
190...190 °
Diameter:
60 mm
Lengde:
110 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei


