Osram - LIGHTIFY CLASSIC B 40 TW FR - 4052899947214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Stearinlys
Sokkel - E14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899947214
Elnummer
3719010
Leverandørens varenummer
4052899947214
Typebeskrivelse
3719010
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Opalfarget
Farge:
Hvit
Diameter:
38 mm
Lengde:
110 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
20000 h
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


