Osram - LIGHTIFY PAR16 50 RGBW - 4052899947252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 300...300 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899947252
Elnummer
3719025
Leverandørens varenummer
4052899947252
Typebeskrivelse
3719025
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
300...300 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2000...2000 K
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
50 mm
Lengde:
58 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
PAR16
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


