Osram - LMS CI BOX motasjeboks med strekkavlaster - 4008321083692
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 71 mm
Høyde - 27 mm
Dybde - 261 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321083692
Elnummer
3322007
Leverandørens varenummer
4008321083692
Typebeskrivelse
3322007
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
71 mm
Høyde:
27 mm
Dybde:
261 mm
Diameter:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Montasjeboks/ramme med strekkavlaster for fri montering, for Osram controllere med mål 189x30mm.


