Osram - LR14A-W2F-840 kaldhvit - 4008321971531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 4,7...4,7 W
Spenningstype - DC
Fargetemperatur - 4000...0 K
Lysstrøm - 400...400 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321971531
Elnummer
3359364
Leverandørens varenummer
4008321971531
Typebeskrivelse
3359364
Lampeeffekt:
4,7...4,7 W
Spenningstype:
DC
Fargetemperatur:
4000...0 K
Lysstrøm:
400...400 lm
Lampespenning:
24...24 V
Antall LED:
14
Form:
Andre
Farge:
Hvit
Egnet for allmennbelysning:
Ja
Egnet for trafikklys:
nei
Egnet for diverse veiskilt:
nei
Egnet for skinnegående trafikk:
nei
For trafikkinformasjonstavler:
nei
Lengde:
280 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
2 mm
Middels levetid:
50000 h


