Osram - LR21P-W2F-830 varmhvit - 4008321971470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 8...8 W
Spenningstype - DC
Fargetemperatur - 3000...0 K
Lysstrøm - 630...630 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321971470
Elnummer
3359365
Leverandørens varenummer
4008321971470
Typebeskrivelse
3359365
Lampeeffekt:
8...8 W
Spenningstype:
DC
Fargetemperatur:
3000...0 K
Lysstrøm:
630...630 lm
Lampespenning:
24...24 V
Antall LED:
21
Farge:
Hvit
Lysstyrke:
1700 cd
Egnet for allmennbelysning:
Ja
Egnet for trafikklys:
nei
Egnet for diverse veiskilt:
nei
Egnet for skinnegående trafikk:
nei
For trafikkinformasjonstavler:
nei
Lengde:
280 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
2 mm
Middels levetid:
50000 h


