Osram - LS/PD AP KIT, påveggkappe for sensor - 4052899173385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 65 mm
Høyde - 34 mm
Dybde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899173385
Elnummer
4518605
Leverandørens varenummer
4052899173385
Typebeskrivelse
4518605
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
65 mm
Høyde:
34 mm
Dybde:
65 mm
Sensor-påveggskappe (for takmontering) for DALI LS/PD LI og DALIeco LS/PD LI


