Osram - LS/PD MULTI 3 BLack, lys-og tilstedeværelsessensor justerbar vinkel - 4050300803081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Multisensor
Bredde - 30 mm
Høyde - 25 mm
Dybde - 48 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300803081
Elnummer
3359116
Leverandørens varenummer
4050300803081
Typebeskrivelse
3359116
Modell / utførelse:
Multisensor
Bredde:
30 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
48 mm
Lys- og tilstedeværelsesdetektor for innbygging i armatur, justerbar deteksjonsvinkel, tilpasset systemene MULTIeco, DIM MULTIeco, DALI MULTIeco control unit samt DALI Professional Sensor Coupler, kateriale i sort kunststoff, tilkobling via 4-PIN Modular plug, 2,1m Modular flatkabel medfølger.


