Osram - LS/PD MULTI 3 CL - 4008321916648
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Multisensor
Bredde - 50 mm
Høyde - 25 mm
Dybde - 50 mm
Diameter - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321916648
Elnummer
3359114
Leverandørens varenummer
4008321916648
Typebeskrivelse
3359114
Modell / utførelse:
Multisensor
Bredde:
50 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
50 mm
Diameter:
50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja


