Osram - LS/PD MULTI 3 FL - 4008321047342
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Multisensor
Bredde - 21 mm
Høyde - 12 mm
Dybde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321047342
Elnummer
3359115
Leverandørens varenummer
4008321047342
Typebeskrivelse
3359115
Modell / utførelse:
Multisensor
Bredde:
21 mm
Høyde:
12 mm
Dybde:
35 mm
Lys- og tilstedeværelsesdetektor for innbygging i armatur, tilpasset systemene MULTIeco, DIM MULTIeco, DALI MULTIeco control unit samt DALI Professional Sensor Coupler, tilkobling via 4-PIN Modular plug, 2,1m Modular flatkabel medfølger.


