Osram - LS/PD MULTI 3 lys/tilstedeværelsesdetektor - 4050300802138
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Multisensor
Bredde - 21 mm
Høyde - 25 mm
Dybde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300802138
Elnummer
3359163
Leverandørens varenummer
4050300802138
Typebeskrivelse
3359163
Modell / utførelse:
Multisensor
Bredde:
21 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
55 mm
Lys- og tilstedeværelsesdetektor for armaturinnfelling, benyttes med MULTIeco, DIM MULTIeco, DALI MULTIeco control unit eller DALI Professional Sensor Coupler, maks montasjehøyde 4m, inntil 6m² deteksjonsområde, 80 ° deteksjonsvinkel, Mål: 55x21x25mm, IP20


