Utgått

Osram - LSpot pro AR111 50 24°11,8W/927 - 4058075264472

Ledvance
KopierKopier
Osram - LSpot pro AR111 50 24°11,8W/927

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 11,8...11,8 W

  • Lysstrøm - 650...650 lm

  • Lysutbytte lampe - 55 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075264472

Elnummer

3720584

Leverandørens varenummer

4058075264472

Typebeskrivelse

3720584

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

11,8...11,8 W

Lysstrøm:

650...650 lm

Lysutbytte lampe:

55 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

G53

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

1400...1400 mA

Virkningsgrad:

0,6

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

2600 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Grå

Strålevinkel:

24...24 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

110,7 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

13 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

PARATHOM® PRO LED AR111 50 - er en reklektorlampe med stiftsokkel somer dimbar med ekstremt lang levetid og kort inntjeningstid takket være lavt energiforbruk og vedlikeholdskostnader. Ekstremt god fargegjengivelse, erstatter halogenlampe AR111. Anbefalte bruksområder er: Butikker, hoteller, museer, kunstgallerier, boliger, montre og butikkvinduer. Spesifikasjoner for El.nr. 3720584: 680 lumen, 3000 Kelvin, 12 V, 11,8W tilsvarer 50W tradisjonell, Ra>90, dimbar, G53 sokkel, Utstrålingsvinkel 24°, 40 000t levetid, Energikl A, ikke dimbar.