Osram - LSpot pro AR111 50 40°11,8W/930 - 4058075264496
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 11,8...11,8 W
Lysstrøm - 650...650 lm
Lysutbytte lampe - 55 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075264496
Elnummer
3720586
Leverandørens varenummer
4058075264496
Typebeskrivelse
3720586
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
11,8...11,8 W
Lysstrøm:
650...650 lm
Lysutbytte lampe:
55 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
1400...1400 mA
Virkningsgrad:
0,6
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1600 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Strålevinkel:
40...40 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
110,7 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
13 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


