Osram - LUMILUX DE LUXE T5 SHORT 8W/930, Ra>90 - 4050300015897
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 8 W
Lysstrøm - 380 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300015897
Elnummer
3860912
Leverandørens varenummer
4050300015897
Typebeskrivelse
3860912
Lampeeffekt:
8 W
Lysstrøm:
380 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
3000 K
Lengde:
288,3 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
47 lm/W
Lysfarge:
930
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
16 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


