Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - LUMILUX T5 HE 14W/840 40x1 IND - 4050300464688

Ledvance
KopierKopier
Osram - LUMILUX T5 HE 14W/840 40x1 IND

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 14 W

  • Lysstrøm - 1200 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300464688

Elnummer

3820152

Leverandørens varenummer

4050300464688

Typebeskrivelse

3820152

Lampeeffekt:

14 W

Lysstrøm:

1200 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

4000 K

Lengde:

549 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

86 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

16 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Lysrør T5 HE LUMILUX®, (High Efficiency) er det økonomiske lysrøret med hele 1200lm (Ta 25°C) med effekt på 14W, 4000K, Ra-indeks >80, mål: L= 549mm Ø= 16mm og fungerer bare sammen med elektronisk forkobling. Lang levetid på 24 000t, energiklasse A+, Industriforpakning (Pakket i kartong a 40 stykk, rør uten papp hylse)

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien