Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - LUMILUX T5 HO 39W/865 - 4050300453514

Ledvance
KopierKopier
Osram - LUMILUX T5 HO 39W/865

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 38 W

  • Lysstrøm - 2850 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 6500 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300453514

Elnummer

3860896

Leverandørens varenummer

4050300453514

Typebeskrivelse

3860896

Lampeeffekt:

38 W

Lysstrøm:

2850 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

6500 K

Lengde:

849 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

75 lm/W

Lysfarge:

865

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

16 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

42 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

T5 HO med høyest lumen/lengde, godt egnet for større takhøyder med behov for litt ekstra. Effekt 39W, Kaldt Dagslys 6500K, 2.850lm @25°C IEC, mål: L= 849mm Ø= 16mm, sokkel G5, levetid 24.000t B50 og økonomisk 19.000t, dimbart til 1% med egnet HF, energiklasse A+, Industriforpakning 40 stk.

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien