Osram - LUMILUX T8 L 38W/840 - 4050300518138
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 38 W
Lysstrøm - 3300 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300518138
Elnummer
3860918
Leverandørens varenummer
4050300518138
Typebeskrivelse
3860918
Lampeeffekt:
38 W
Lysstrøm:
3300 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lengde:
1047 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
87 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
46 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
T8


