Utgått

Osram - LUMILUX T8 L 70W/835 - 4008321003911

Ledvance
KopierKopier
Osram - LUMILUX T8 L 70W/835

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 6000 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 3500 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321003911

Elnummer

3860919

Leverandørens varenummer

4008321003911

Typebeskrivelse

3860919

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

6000 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

3500 K

Lengde:

1778 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

89 lm/W

Lysfarge:

835

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

26 mm

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

81 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Lumilux T8 fullfarge lysrør, effekt 70W, 3500K Mellomhvit, 6000lm, sokkel G13, mål: L= 1778mm Ø= 26mm, levetid 15.000t, energiklasse A