Utgått

Osram - LUXeye SENSE 10A BT (sensor) - 4052899957428

Ledvance
KopierKopier
Osram - LUXeye SENSE 10A BT (sensor)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontrollenhet

  • Bredde - 90 mm

  • Høyde - 90 mm

  • Dybde - 90 mm

  • Diameter - 95 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LMS

EAN/GTIN

4052899957428

Elnummer

1400035

Leverandørens varenummer

4052899957428

Typebeskrivelse

1400035

Modell / utførelse:

Kontrollenhet

Bredde:

90 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

90 mm

Diameter:

95 mm

LEDVANCE® LUXeye Sense 10A BT kan kontrollere opp til 20 armaturer for AV/PÅ. Her prioriteres brukervennlighet: igangsetting og bruk er enkelt og intuitivt. Den styres via app, med LUXeye app kan du enkelt styre lyset. Bruksområder: Konferanserom, treningsrom, kontorer og korridorer.