Osram - Lykt Camp.Energy Autom.46471 - 4050300776057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Merkespenning - 6...6 V
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Med lyskilde - Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300776057
Elnummer
8867082
Leverandørens varenummer
4050300776057
Typebeskrivelse
Campinglykt
Lampetype:
Andre
Merkespenning:
6...6 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Med bryter:
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Diameter:
105 mm
Lengde:
245 mm
Bredde:
105 mm


