Osram - LYSRØR BLACKLIGHT 18W - 4008321054685
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 590 mm
Sokkel - G13
Lampeeffekt - 18 W
Diameter - 26 mm
Middels levetid - 2000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321054685
Elnummer
3832120
Leverandørens varenummer
4008321054685
Typebeskrivelse
3832120
Total lengde:
590 mm
Sokkel:
G13
Lampeeffekt:
18 W
Diameter:
26 mm
Middels levetid:
2000 h
SUPRATEC T8 73 er et langbølget UV Blacklight lysrør for effektlys i diskotek, teatre eller i industrien til materialinspeksjon av sprekkdannelser eller tekstiler, effekt 18W, UV-A 300-400 nanometer, sokkel G13, mål: L= 590mm Ø= 26mm. Elnummer legges ned.


