Utgått

Osram - Lysrør LUMILUX T5 HO 39W/830 40stk IND - 4050300453552

Ledvance
KopierKopier
Osram - Lysrør LUMILUX T5 HO 39W/830 40stk IND

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 39 W

  • Lysstrøm - 3100 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 849 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300453552

Elnummer

3820142

Leverandørens varenummer

4050300453552

Typebeskrivelse

3820142

Lampeeffekt:

39 W

Lysstrøm:

3100 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

849 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

82 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

16 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

42 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

T5 HO med høyest lumen/lengde, godt egnet for større takhøyder med behov for litt ekstra. Effekt 39W, 3000K, 3.100lm @25°C IEC, mål: L= 849mm Ø= 16mm, sokkel G5, levetid 24.000t B50 og økonomisk 19.000t, dimbart til 1% med egnet HF, energiklasse A+