Osram - LYSRØR BLACKLIGHT 36W - 4008321054715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 36 W
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)
Lengde - 1200 mm
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321054715
Elnummer
3832140
Leverandørens varenummer
4008321054715
Typebeskrivelse
3832140
Lampeeffekt:
36 W
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Lengde:
1200 mm
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Stav
Lysfarge:
73
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Andre
Bruksområde:
Andre
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Middels levetid:
2000 h


