Utgått

Osram - LYSRØR L 36W/76 - 4050300010526

Ledvance
KopierKopier
Osram - LYSRØR L 36W/76

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 36 W

  • Lysstrøm - 1800 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)

  • Lengde - 1200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Lumilux

EAN/GTIN

4050300010526

Elnummer

3810136

Leverandørens varenummer

4050300010526

Typebeskrivelse

3810136

Lampeeffekt:

36 W

Lysstrøm:

1800 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Lengde:

1200 mm

Fargetemperatur:

3500 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

50 lm/W

Lysfarge:

76

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

26 mm

Ringdiameter:

26 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Dagligvarer

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

44 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Lumilux T8 Natura 76 er et spesialrør med et rødlig lys som fremhever fargene i bakevarer og kjøtt, effekt 36W, 1800lm, sokkel G13, mål: L= 1200mm Ø= 26mm, levetid 20.000t, energiklasse B