Osram - LYSRØR L6W/20-640 HVIT - 4050300008899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 6 W
Lysstrøm - 270 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Lengde - 212 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300008899
Elnummer
3820105
Leverandørens varenummer
4050300008899
Typebeskrivelse
3820105
Lampeeffekt:
6 W
Lysstrøm:
270 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Lengde:
212 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
45 lm/W
Lysfarge:
640
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
16 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
Ja
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
5000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


