Osram - LYSRØR L8W/20-640 HVIT - 4050300606644
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 8 W
Lysstrøm - 385 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Lengde - 288,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300606644
Elnummer
3820108
Leverandørens varenummer
4050300606644
Typebeskrivelse
3820108
Lampeeffekt:
8 W
Lysstrøm:
385 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Lengde:
288,3 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
54 lm/W
Lysfarge:
640
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
16 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
Ja
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
T5
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


