Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - Lysrør LUMILUX T8 36W/865, Kaldt Dagslys - 4050300517858

Ledvance
KopierKopier
Osram - Lysrør LUMILUX T8 36W/865, Kaldt Dagslys

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 36 W

  • Lysstrøm - 3250 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 6500 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300517858

Elnummer

3820336

Leverandørens varenummer

4050300517858

Typebeskrivelse

3820336

Lampeeffekt:

36 W

Lysstrøm:

3250 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

6500 K

Lengde:

1200 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

90 lm/W

Lysfarge:

865

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Rørdiameter:

26 mm

Ringdiameter:

26 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

43 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Lumilux T8 fullfarge lysrør, effekt 36W, 6500K Kaldt Dagslys, 3250lm, sokkel G13, mål: L= 1200mm Ø= 26mm, levetid 20.000t økonomisk 16.000t, energiklasse A

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien