Utgått

Osram - Lysrør LUMILUX XT T8 36W/840, 50.000t - 4008321209160

Ledvance
KopierKopier
Osram - Lysrør LUMILUX XT T8 36W/840, 50.000t

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 36 W

  • Lysstrøm - 3300 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321209160

Elnummer

3820200

Leverandørens varenummer

4008321209160

Typebeskrivelse

3820200

Lampeeffekt:

36 W

Lysstrøm:

3300 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1200 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

92 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

26 mm

Ringdiameter:

26 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

43 kWh

Middels levetid:

55000 h

Med lampebetegnelse:

T8

T8 XT er et 50.000t alternativ til standard T8, XT står for Xtra Trust og er egnet i bruksområder hvor ekstra lange levetider er påkrevet. Effekt 36W, farge 4000K, 3.300lm, sokkel G13, mål: L= 1200mm Ø= 26mm, levetid 50.000t B50 eller økonomisk levetid 42.000t, energiklasse A