Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - LYSRØR SIRKEL T5 FC 40W/830 - 4050300528540

Ledvance
KopierKopier
Osram - LYSRØR SIRKEL T5 FC 40W/830

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 40 W

  • Lysstrøm - 3400 lm

  • Sokkel - 2GX13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 305 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300528540

Elnummer

3835125

Leverandørens varenummer

4050300528540

Typebeskrivelse

3835125

Lampeeffekt:

40 W

Lysstrøm:

3400 lm

Sokkel:

2GX13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

305 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Ring

Lysutbytte lampe:

85 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

305 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

44 kWh

Middels levetid:

12000 h

Med lampebetegnelse:

T5

T5 FC er sirkelformede lysrør med 16mm tykkelse, spesielt egnet til sirkelformede og lavtbyggende armaturer, effekt 40W, lysfarge 3000K, Ra>80, 4-PIN sokkel 2XG13, 3.400lm, mål: Ø= 300mm, levetid 12.000t, dimbar med egnet forkobling, husk innbrenning 100t på full effekt før dimming, energiklasse A+

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien