Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - Lysrør T5 - LUMILUX T5 HE 13W/830 ES 20X1 hylseforpakning - 4008321733870

Ledvance
KopierKopier
Osram - Lysrør T5 - LUMILUX T5 HE 13W/830 ES 20X1 hylseforpakning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 12,5 W

  • Lysstrøm - 1150 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321733870

Elnummer

3860050

Leverandørens varenummer

4008321733870

Typebeskrivelse

3860050

Lampeeffekt:

12,5 W

Lysstrøm:

1150 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

3000 K

Lengde:

549 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

92 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

16 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

14 kWh

Middels levetid:

25000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

LUMILUX T5 ES 13W er et energisparende alternativ. Inntil 10% energibesparelse i forhold til standard T5 rør. Lysrørene er dimbare og har en gjennomsnittlig levetid på opptil 24.000 t. God fargegjengivelse med Ra > 80 , 3000K, 1150lm (Ta 25°C) og lengde på 549mm. Dette slanke lysrører har en diameter på kun 16mm og fungerer bare sammen med elektronisk forkobling.

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien