Osram - Lysrør T5 - LUMILUX T5 HE 35W/865 20X1 OSRAM - 4050300464664
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 35 W
Lysstrøm - 3050 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1449 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300464664
Elnummer
3860432
Leverandørens varenummer
4050300464664
Typebeskrivelse
3860432
Lampeeffekt:
35 W
Lysstrøm:
3050 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1449 mm
Fargetemperatur:
6500 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
86 lm/W
Lysfarge:
865
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Kald >5300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
16 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
40 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


