Osram - Mounting Adapter - 4008321480798
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 116 mm
Høyde - 19 mm
Dybde - 118 mm
Diameter - 116 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321480798
Elnummer
4515503
Leverandørens varenummer
4008321480798
Typebeskrivelse
Styresystem belysning
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
116 mm
Høyde:
19 mm
Dybde:
118 mm
Diameter:
116 mm
Med IFTTT-støtte:
Ja
Adapter for sensor med diameter på 115.6 mm .


