Osram - MULTIeco Controller, Lys- og tilstedeværelse sensor AV/PÅ - 4008321405302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 30 mm
Høyde - 21 mm
Dybde - 118 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321405302
Elnummer
4515505
Leverandørens varenummer
4008321405302
Typebeskrivelse
Styresystem belysning
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
30 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
118 mm
Kontrol enhet for dimbare lysenheter og sensorer.


