Osram - NATR.DAMPL. NAV-T 400W SUPER E40 VIALOX DAMPLAMPE - 4050300281179
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 400 W
Lysstrøm - 56500 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300281179
Elnummer
3852124
Leverandørens varenummer
4050300281179
Typebeskrivelse
3852124
Lampeeffekt:
400 W
Lysstrøm:
56500 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Lysutbytte lampe:
141 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
285 mm
Diameter:
47 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
440 kWh
Middels levetid:
32000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


