Osram - NATR.DAMPL. NAV-T 70W SUPER E27 VIALOX DAMPLAMPE - 4050300015736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 70 W
Lysstrøm - 6600 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300015736
Elnummer
3852120
Leverandørens varenummer
4050300015736
Typebeskrivelse
3852120
Lampeeffekt:
70 W
Lysstrøm:
6600 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Lysutbytte lampe:
93 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
156 mm
Diameter:
39 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
79 kWh
Middels levetid:
28000 h


