Utgått

Osram - NAV-E 1000W E40 - 4050300015644

Ledvance
KopierKopier
Osram - NAV-E 1000W E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1000 W

  • Lysstrøm - 130000 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300015644

Elnummer

3852156

Leverandørens varenummer

4050300015644

Typebeskrivelse

3852156

Lampeeffekt:

1000 W

Lysstrøm:

130000 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Ellipseformet

Lysutbytte lampe:

128 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

355 mm

Diameter:

165 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Matt / frostet

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

1100 kWh

Middels levetid:

10000 h

NAV-E 1000W E40, gul natrium damplampe med ellipsoid fasong og sokkel E40, efffekt 1000W, sokkel E40, 2000K, 130.000 lumen, spenning 110V via drossel, 10,3A, tennspenning min 3,6KVp maks 5KVp, Mål: L= 355mm d= 165mm, levetid 20.000t B50, energiklasse A+