Osram - NAV-E 250W SUPER 6Y E40 - 4052899179325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 250 W
Lysstrøm - 31600 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899179325
Elnummer
3810488
Leverandørens varenummer
4052899179325
Typebeskrivelse
3810488
Lampeeffekt:
250 W
Lysstrøm:
31600 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Ellipseformet
Lysutbytte lampe:
124 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
226 mm
Diameter:
91 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
281 kWh
Middels levetid:
28000 h
Med lampebetegnelse:
Andre
Spesifikasjon for ELnr 3810488: 31600 lumen, 2000 Kelvin, 100 V, 250 Watt, It/>25, dimbar, E40 sokkel, Energikl A, Etim EC000821 High pressure sodium-vapor lamp


