Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - NAV-E 400W SUPER 6Y E40 - 4052899179349

Ledvance
KopierKopier
Osram - NAV-E 400W SUPER 6Y E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 400 W

  • Lysstrøm - 56500 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899179349

Elnummer

3810489

Leverandørens varenummer

4052899179349

Typebeskrivelse

3810489

Lampeeffekt:

400 W

Lysstrøm:

56500 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Ellipseformet

Lysutbytte lampe:

138 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

290 mm

Diameter:

122 mm

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Matt / frostet

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

451 kWh

VIALOX NAV-E SUPER 6Y Natrium høytrykkslamper med svært lang levetid og høyt lys utbytte. Y6 modellen har opp til 50% lenger levetid enn Y4 modellen. Optimal energieffektivitet på POWERTRONIC PTo 3DIM ECGs. Lampens overlevelsefaktor er 95% etter 24000 timer brenntid. Gjennomsnittlig levetid er opp til 48 000 timer. Vedlikehold faktor: ≥ 80% etter 24000 Timer brenntid (i henhold til DIN 13201) ErP kompatibel i henhold til EU forordning 245/2009.Dimmes på konvensjonell forkobling og elektronisk forkobling. Anbefalte bruksområder er gatebelysning, utendørsbelysning, industrielle installasjoner. kan brukes både i åpne og lukkede armaturer. For utendørsbruk bare i egnede armaturer.

Spesifikasjon for ELnr 3810489: 56500 lumen, 2000 Kelvin, 105 V, 400 Watt, It/>25, dimbar, E40 sokkel, Energikl A++, Etim EC000821 High pressure sodium-vapor lamp

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien